Stafford Mfg 5SM012012F Rigid Shaft Coupling, 2 Piece Split, Clamp Type, 12 x 12mm Bore, SS | CJ6HKU

STAFFORD MFG 5SM012012F stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 12 x 12 mm hål, SS

Artikel: CJ6HKU Modell: 5SM012012F
1 425 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Borrstorlek12 mm
Grade303
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.28mm
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
SkruvstorlekM4 x 0.7 x 12 mm
Vridmoment7.47 Nm
Total längd45 mm
TypLåg profil

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBorrstorlekBorrstorlek AVridmomentTotal längdTypBorrstorlek BNyckelspår APris
Stafford Mfg 5S004004F stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 1/4 x 1/4 tums hål, SS | CJ6GFT 5S004004F4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 tum. -Lbs.1.250 "Hög styrka---
RFQ
Stafford Mfg 5S006004F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 3/8 x 1/4 tums hål, SS | CJ6GFU 5S006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 tum. -Lbs.1.625 "Hög styrka1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S006006F stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 3/8 x 3/8 tums hål, SS | CJ6GFV 5S006006F6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 tum. -Lbs.1.625 "Hög styrka--1 545 kr
RFQ
Stafford Mfg 5S008006F stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 1/2 x 3/8 tums hål, SS | CJ6GFW 5S008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 tum. -Lbs.1.875 "Hög styrka3 / 8 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S008008F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 1/2 x 1/2 tums hål, SS | CJ6GFX 5S008008F8-32 x 1/21 / 2 "-75.00 tum. -Lbs.1.875 "Hög styrka---
RFQ
Stafford Mfg 5S010008F stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 5/8 x 1/2 tums hål, SS | CJ6GFY 5S010008F10-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 tum. -Lbs.2.250 "Hög styrka1 / 2 "-1 915 kr
RFQ
Stafford Mfg 5S010010F stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 5/8 x 5/8 tums hål, SS | CJ6GFZ 5S010010F10-32 x 1/25 / 8 "-178.13 tum. -Lbs.2.250 "Hög styrka--1 746 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG 5SM012012F stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 12 x 12 mm hål, SS
1 425 kr /enhet