Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 15-632 Bågsågblad 12 tum 18tpi Bi-metall | AE6DUJ 5R858

STANLEY 15-632 Bågsågsblad 12 tum 18tpi Bi-metall

Finns i lager
Artikel: AE6DUJ Modell: 15-632Korsreferens: 5R858
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHacksågblad
Längd12 "
MaterialBi-Metall
Tänder per tum18
Tjocklek0.025 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8202100000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Ny teknik minskar snabbare och förblir skarp längre

Produktvarianter

ProduktModellFunktion ArtikelLängdMaterialTänder per tumHalsdjupPris
STANLEY 15-113 Hacksåg High Tension Pro 12 In | AD2KMU 3Q044 15-113Rymmer 12 "blad vid upp till 32000 PSIBågfil---3.875 "762SEK
STANLEY 15-630 Hacksågblad 12 tum 32 Tpi Bi-metall | AE6DUG 5R854 15-630-Hacksågblad12 "Bi-Metall32-42SEK
STANLEY 15-631 Hacksågblad 12 tum 24 Tpi Bimetall | AE6DUH 5R856 15-631-Hacksågblad12 "Bi-Metall24-46SEK
STANLEY 15-922A Hacksågblad 12 tum 32 Tpi - Förpackning med 2 | AE6DUK 5R893 15-922-Hacksågblad12 "Kolstål32-32SEK
STANLEY 15-928A Hacksågblad 12 tum 18 Tpi - Förpackning med 2 | AE6DUL 5R899 15-928-Hacksågblad12 "Kolstål18-31SEK
STANLEY STHT20140 Bågfil 15-3/8 tums Bi Material | AF7ZFD 23TL79 STHT20140För skärningBågfil15.375 "-244.75 "369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 15-632 Bågsågsblad 12 tum 18tpi Bi-metall
44SEK /enhet