Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY STHT20140 Bågfil 15-3/8 tums Bi Material | AF7ZFD 23TL79

STANLEY STHT20140 Bågfil 15-3/8 tums Bi-material

Finns i lager
Artikel: AF7ZFD Modell: STHT20140Korsreferens: 23TL79

Få det Maj 6, Måndag
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBågfil
Bladlängd12 "
blad~~POS=TRUNCHögkolhaltigt stål
Bladbredd1 / 2 "
RammaterialMetall
Funktion För skärning
Handtag DesignErgonomiskt bimaterial
Hantera materialBi-material
Längd15.375 "
Antal bitar1
Tänder per tum24
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Halsdjup4.75 "
TypHigh Tension

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8202100000

Produktinformation:

    • Egenskaper: Fullt justerbar spänning

Produktvarianter

ProduktModellFunktion ArtikelLängdMaterialTänder per tumHalsdjupPris
STANLEY 15-113 Hacksåg High Tension Pro 12 In | AD2KMU 3Q044 15-113Rymmer 12 "blad vid upp till 32000 PSIBågfil---3.875 "762SEK
STANLEY 15-630 Hacksågblad 12 tum 32 Tpi Bi-metall | AE6DUG 5R854 15-630-Hacksågblad12 "Bi-Metall32-42SEK
STANLEY 15-631 Hacksågblad 12 tum 24 Tpi Bimetall | AE6DUH 5R856 15-631-Hacksågblad12 "Bi-Metall24-46SEK
STANLEY 15-632 Bågsågblad 12 tum 18tpi Bi-metall | AE6DUJ 5R858 15-632-Hacksågblad12 "Bi-Metall18-44SEK
STANLEY 15-922A Hacksågblad 12 tum 32 Tpi - Förpackning med 2 | AE6DUK 5R893 15-922-Hacksågblad12 "Kolstål32-32SEK
STANLEY 15-928A Hacksågblad 12 tum 18 Tpi - Förpackning med 2 | AE6DUL 5R899 15-928-Hacksågblad12 "Kolstål18-31SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY STHT20140 Bågfil 15-3/8 tums Bi-material
369SEK /enhet