Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 20-531 Hacksåg High Tension Ergo 12 In | AD7LNH 4FE36

STANLEY 20-531 Hacksåg High Tension Ergo 12 In

Finns i lager
Artikel: AD7LNH Modell: 20-531Korsreferens: 4FE36
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
462SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandsåg
Bladlängd12 "
Funktion High Tension
Handtag DesignErgonomiskt utformat gummigrepp
Längd17 "
Tänder per tum24
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Halsdjup4.75 "
TypHack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8202100000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: One Piece Body

Produktvarianter

ProduktModellBladlängdFunktion Handtag DesignLängdTänder per tumTypPris
STANLEY 20-527 Såg | AB3NHN 1UK48 20-52720 "-Ergonomisk23 "11Skarp tand496SEK
STANLEY 20-046 Handsåg 15 tums blad 8 Tpi | AC9CYL 3FRA4 20-04615 "TräskärningErgonomiskt bimaterial21 "8--
RFQ
STANLEY 20-331 Saw Flush Cut Stroke | AG7BWU 4VN38 20-331------334SEK
STANLEY 20-065 handsåg, 26 tums bladlängd, stål | CH6JBT 45JX02 20-06526 "---11-531SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 20-531 Hacksåg High Tension Ergo 12 In
462SEK /enhet