Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 327 HEAVY WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn Stål 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTM 5MRE6

STANLEY 327 HEAVY GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn Stål 180 grader - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AE4TTM Modell: 327 HEAVY WARDROBE PIVOT 26D STLKorsreferens: 5MRE6
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
1 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPivot Gångjärn
Bearing TypeDold
FärgSilver
HörnFyrkant
Dörrbladets längd3"
Dörrbladets bredd2.5 "
Dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
FinishSatin Chrome
Rambladets längd1.125 "
Rambladets bredd3"
hårdvaraVad ingår
Höjd3"
Hål per blad2 och 3
Bladtjocklek0.2 "
Lastkapacitet150 lb.
MaterialStål
MonteringFull yta
RiktningCenter Hung
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Stanley klassnummer327
Stanley EDP-nummer35-0043
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdFärgDörrbladets längdHål per bladBladtjocklekLastkapacitetRiktningStanley klassnummerPris
STANLEY 342 WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTN 5MRE7 342 GARDROBE PIVOT 26D STL3"Grå3"2 och 30.131 "75 lb.Center Hung342946SEK
STANLEY 340LH WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTP 5MRE8 340LH GARDROBE PIVOT 26D STL1"Grå2.5 "20.131 "75 lb.Vänster hand340 LH760SEK
STANLEY 340RH WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTQ 5MRE9 340RH GARDROBE PIVOT 26D STL1"Silver2.5 "20.131 "75 lb.Höger hand340 RH760SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 327 HEAVY GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn Stål 180 grader - paket med 2
1 398 kr /enhet