Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 340RH WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTQ 5MRE9

STANLEY 340RH GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn Stål 180 grader - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AE4TTQ Modell: 340RH WARDROBE PIVOT 26D STLKorsreferens: 5MRE9
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
760SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPivot Gångjärn
Bearing TypeDold
FärgSilver
HörnFyrkant
Dörrbladets längd2.5 "
Dörrbladets bredd1 1 / 16 "
Dörrtjocklek1-1/8" to 1-3/8"
FinishSatin Chrome
Rambladets längd2.5 "
Rambladets bredd1"
hårdvaraVad ingår
Höjd1"
Hål per blad2
Bladtjocklek0.131 "
Lastkapacitet75 lb.
MaterialStål
MonteringFull yta
RiktningHöger hand
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Stanley klassnummer340 RH
Stanley EDP-nummer35-0158
Bredd2 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdFärgDörrbladets längdHål per bladBladtjocklekLastkapacitetRiktningStanley klassnummerPris
STANLEY 327 HEAVY WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn Stål 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTM 5MRE6 327 TUNG Garderob PIVOT 26D STL3"Silver3"2 och 30.2 "150 lb.Center Hung3271 398 kr
STANLEY 342 WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTN 5MRE7 342 GARDROBE PIVOT 26D STL3"Grå3"2 och 30.131 "75 lb.Center Hung342946SEK
STANLEY 340LH WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTP 5MRE8 340LH GARDROBE PIVOT 26D STL1"Grå2.5 "20.131 "75 lb.Vänster hand340 LH760SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 340RH GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn Stål 180 grader - paket med 2
760SEK /enhet