Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 342 WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTN 5MRE7

STANLEY 342 GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn Stål 180 grader - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AE4TTN Modell: 342 GARDEROBE PIVOT 26D STLKorsreferens: 5MRE7
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
946SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPivot Gångjärn
Bearing TypeDold
FärgGrå
HörnFyrkant
Dörrbladets längd3"
Dörrbladets bredd2 1 / 16 "
Dörrtjocklek1-1/8" to 1-3/8"
FinishPrime Coated
Rambladets längd7 / 8 "
Rambladets bredd3"
hårdvaraVad ingår
Höjd3"
Hål per blad2 och 3
Bladtjocklek0.131 "
Lastkapacitet75 lb.
MaterialStål
MonteringFull yta
RiktningCenter Hung
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Stanley klassnummer342
Stanley EDP-nummer35-0219
Bredd2 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdFärgDörrbladets längdHål per bladBladtjocklekLastkapacitetRiktningStanley klassnummerPris
STANLEY 327 HEAVY WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn Stål 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTM 5MRE6 327 TUNG Garderob PIVOT 26D STL3"Silver3"2 och 30.2 "150 lb.Center Hung3271 398 kr
STANLEY 340LH WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTP 5MRE8 340LH GARDROBE PIVOT 26D STL1"Grå2.5 "20.131 "75 lb.Vänster hand340 LH760SEK
STANLEY 340RH WARDROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn 180 grader - Förpackning med 2 | AE4TTQ 5MRE9 340RH GARDROBE PIVOT 26D STL1"Silver2.5 "20.131 "75 lb.Höger hand340 RH760SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 342 GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Gångjärn Stål 180 grader - paket med 2
946SEK /enhet