Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 57-533 Soft Face Hammer 42 Oz | AE3CJK 5C934

STANLEY 57-533 Soft Face Hammer 42 Oz

Finns i lager
Artikel: AE3CJK Modell: 57-533Korsreferens: 5C934 / 3R510
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
840SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGnistfritt dödslagshammare
Ansiktsdiameter2.5 "
HandlePolyuretan över stål
Hantera färgOrange
Hantera materialUretan över stål
HuvudfärgOrange
Head Längd4.75 "
HuvudmaterialGjuten stålskott insida
Huvudvikt42 oz.
Ingen parkeringJa
Total längd14 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypMjukt ansikte, nonsparking, orange med hög synlighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudmaterialHuvudviktArtikelTotal längdTypPris
STANLEY 57-531 Soft Face Hammer 18 Oz | AE3CJH 5C932 57-5311.75 "3.75 "Gjuten stålskott insida18 oz.Gnistfritt dödslagshammare11 "Mjukt ansikte, nonsparking, orange med hög synlighet518SEK
STANLEY 57-532 Hammer standardhuvud | AE3CJJ 5C933 57-5322"4.25 "Gjuten stålskott insida21 oz.Dead Blow Hammer12.75 "Mjukt ansikte553SEK
STANLEY 57-530 Soft Face Hammer 10 Oz. AF2CAF 6R336 57-5301.25 "3.125 "Gjuten stålskott insida10 oz.Dead Blow Hammer10 "Mjukt ansikte440SEK
STANLEY 57-534 Dead Blow Hammer 52 Oz | AF2CAG 6R337 57-5342.75 "5.25 "Gjuten stålskott insida52 oz.Dead Blow Hammer16 "Mjukt ansikte1 125 kr
STANLEY 57-540 Soft Hammer 5 Oz | AF2CAH 6R338 57-5401"3"Gjuten stålskott insida5 oz.Dead Blow Hammer9.375 "Mjukt ansikte424SEK
STANLEY 57-542 Soft Face Hammer 18 Oz | AF2CAJ 6R339 57-5421.5 "4.25 "Gjuten stålskott insida18 oz.Dead Blow Hammer12 "Mjukt ansikte504SEK
STANLEY 57-543 Soft Face Hammer 21 Oz | AF2CAK 6R340 57-5431.75 "5.25 "Gjuten stålskott insida21 oz.Dead Blow Hammer12.875 "Mjukt ansikte599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 57-533 Soft Face Hammer 42 Oz
840SEK /enhet