INTERMATIC T30404R Simbassäng för timer | AA8TXF 1A850

INTERMATIC T30404R Timer simbassäng

Finns i lager
Artikel: AA8TXF Modell: T30404RKorsreferens: 1A850

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 858 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk varmvattenberedare
Amps30
Kontaktformulär(2) DPST-NO
Kontakta HP @ 120V5
DagskippareNej
Djup4 7 / 8 "
KapslingstypNEMA 3R stål
Extra trippers2E054
FinishBeige
Höjd16.5 "
Längd16 1 / 2 "
Max. På / av-cykler12
Max. Tidsinställning23 timmar
Min. Tidsinställning1 timmar
Monterayta
NEMA-betyg3R
Antal poler2
TypTiming / Control Center
Spänning240
Bredd10 7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0425
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsKontaktformulärBreddDjupKapslingstypHöjdLängdPris
INTERMATIC T104P201 Timerbadpool | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-NR5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R Plast9.375 "9 3 / 8 "3 410 kr
INTERMATIC T10404R Timer Simbassäng | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Stål10.75 "10 3 / 4 "6 627 kr
INTERMATIC T12404R Timer Simbassäng | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R stål10.75 "10 3 / 4 "5 808 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T30404R Timer simbassäng
6 858 kr /enhet