Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 66-344 Fickskruvmejsel 5/32 1/8 # 1 # 0 | AB9ZJZ 2GXG3

STANLEY 66-344 Fickskruvmejsel 5/32 1/8 #1 #0

Finns i lager
Artikel: AB9ZJZ Modell: 66-344Korsreferens: 2GXG3
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti-Bit skruvmejsel
BithållartypMagnetisk
BitstilDubbelavslutad
Drivstorlek1 / 4 "
Förartyp4-i-1
FinishNatural
Handtag DesignRunt bimaterial plast m / fickklämma
Antal bitar3
Total längd5.25 "
Primär applikationGenerell mening
spärrNej
SkaftmaterialStål
SkafttypFastämne
Storlekar ingårPH0 x 1/8 "slitsad, PH1 x 5/32" slitsad
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishHandtag DesignAntal bitarTotal längdSkaftmaterialStorlekar ingårPris
STANLEY 68-012 Skruvmejsel 6-vägs | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5/16"kromHalkbeständigt gummi47.75 "Chrome Vanadin StålPH1 x 3/16 "slitsad, PH x 1/4" slitsad122SEK
STANLEY 66-358 Stubby Multi-bit skruvmejsel 6 bitar | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "kromBi-material74.5 "Chrome Vanadin StålPhillips # 1, (2) # 2, slitsade 1/8 ", 3/16", 1/4 "123SEK
STANLEY 68-010 Skruvmejsel Multi-bit | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "kromErgonomisk1110.5 "Chrome Vanadin StålPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square urtag # 1, # 2, slitsad 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30320SEK
STANLEY FMHT69236 Skruvmejsel med flera bitar 13 st. | AG2PVY 31XR28 FMHT692361 / 4 "kromRund med gummiövergjutet grepp1311 39 / 64 "MetallPhillips # 1, # 2, # 3, slitsad 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson Square urtag # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20560SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 66-344 Fickskruvmejsel 5/32 1/8 #1 #0
63SEK /enhet