STANLEY 86-844 Kombinationsnyckel SAE 1-1/16 tum Storlek | AH8MEA 38WF12

STANLEY 86-844 Kombinationsnyckel SAE 1-1/16 tum Storlek

Artikel: AH8MEA Modell: 86-844Korsreferens: 38WF12

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel
FinishFull polsk
Huvudvinkel15 grader
MaterialStål
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd8"
SAE eller metriskSAE
Storlek1-1 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6713
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)11.94
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Halkskydd: Nej

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
STANLEY 89-718 Kombinationsnyckel SAE 1-1/2 tum Storlek | AH8MEB 38WF13 89-7181.5 "551SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 86-844 Kombinationsnyckel SAE 1-1/16 tum Storlek