Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY FBB199 5X4 5 HW DÖRRGÅNG 32D STS Mall gångjärn spolkula 5 tum höjd | AE3WEH 5GJH2

STANLEY FBB199 5X4 5 HW DÖRRGÅNGJÄRN 32D STS Mall Gångjärn Flush Ball 5 Inch Höjd

Finns i lager
Artikel: AE3WEH Modell: FBB199 5X4 5 HW Dörrgångjärn 32D STSKorsreferens: 5GJH2

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMall gångjärn
Bearing TypeSpola bollen
FärgRostfritt stål
HörnFyrkant
Dörrbladets längd5"
Dörrbladets bredd1 23 / 32 "
Dörrtjocklek1.75 "
FinishNatural
Rambladets längd5"
Rambladets bredd1 23 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Höjd5"
Hål per blad4
Bladtjocklek0.19 "
Lastkapacitet225 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringFull hiss
Pin Dia.21 / 64 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypAvtagbar
Rörelseomfång180 grader
Stanley klassnummerFBB199
Stanley EDP-nummer045073
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.774
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRambladets breddBearing TypeFärgHöjdHål per bladBladtjocklekLastkapacitetMaterialPris
STANLEY FBB168 4 5X4 5 HW DÖRRHÄNGEL 3 STL Mallgångjärn Spolkula Ljus Mässing | AE3WED 5GJG8 FBB168 4 5X4 5 HW DÖRRGÅNG 3 STL1 23 / 32 "Spola bollenLjus mässing4.5 "40.18 "300 lb.Stål726SEK
STANLEY FBB168 5X5 HW DÖRRHÄNGEL 3 STL Mall Gångjärn Flush Ball Bright Messing | AE3WEE 5GJG9 FBB168 5X5 HW DÖRRHÄNGEL 3 STL1 31 / 32 "Spola bollenLjus mässing5"40.19 "600 lb.Stål903SEK
STANLEY FBB199 4 5X4 DÖRRHÄNGD 32D STS Mall gångjärn spolkula 4-1 / 2 tum höjd | AE3WEF 5GJH0 FBB199 4 5X4 DÖRRHÄNGEL 32D STS1 31 / 32 "Spola bollenRostfritt stål4.5 "40.18 "125 lb.Rostfritt stål1 163 kr
STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW DÖRRGÅNG 32D STS Mall gångjärn spolkula 4-1 / 2 tum höjd | AE3WEG 5GJH1 FBB199 4 5X4 5 HW DÖRRHÄNGD 32D STS1 23 / 32 "Spola bollenRostfritt stål4.5 "40.18 "300 lb.Rostfritt stål1 229 kr
STANLEY FBB168 4 5X4 DÖRRHÄNGEL US26D STL Mall gångjärn spolkula avtagbar | AE3WEJ 5GJH3 FBB168 4 5X4 DÖRRHÄNGEL US26D STL1 31 / 32 "Spola bollenTråkig krom4.5 "40.18 "125 lb.Stål643SEK
STANLEY FBB168 5X4 DÖRRGÅNG US26D STL Mall Gångjärn Spolkula Avtagbar | AE3WEK 5GJH4 FBB168 5X4 DÖRRGÅNG US26D STL1 23 / 32 "Spola bollenTråkig krom5"40.19 "225 lb.Stål700SEK
STANLEY FBB168 5X5 HW DÖRRGÅNG 26D STL Mall gångjärn spolkula avtagbar | AE3WEL 5GJH5 FBB168 5X5 HW DÖRRGANG 26D STL1 31 / 32 "Spola bollenTråkig krom5"40.19 "600 lb.Stål700SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY FBB199 5X4 5 HW DÖRRGÅNGJÄRN 32D STS Mall Gångjärn Flush Ball 5 Inch Höjd
1 404 kr /enhet