ENERPAC XC-serien sladdlösa hydraulpumpar


Enerpac XC-serien sladdlösa hydraulpumpar används i bygg-, underhålls-, fordons- och tillverkningsuppgifter för fjärrstyrd och portabel hydraulisk kraft. De möjliggör verksamhet på platser utan strömkälla, vilket ökar effektiviteten och rörligheten.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
XC1201MB
69 546 SEK
B
XC1201M
60 148 SEK
C
XC1502TE
145 967 SEK
A
XC1202ME
74 512 SEK
D
XC1202M
59 368 SEK
C
XC1401MB
86 037 SEK
A
XC1202MB
76 186 SEK
E
XC1201ME
68 596 SEK
C
XC1401M
75 231 SEK
C
XC1401ME
84 136 SEK
C
XC1402M
77 400 SEK
C
XC1402MB
85 611 SEK
C
XC1402ME
88 845 SEK
C
XC1502T
134 379 SEK

Arbetsmekanism

  • Ladda pumpen.
  • Anslut slangarna till pumpen och verktyget.
  • Kontrollera pumpens drift för att trycksätta hydraulvätskan.
  • Övervaka trycket och avstängning när du är klar.
  • Koppla bort slangarna på ett säkert sätt och utför regelbundet underhåll och laddning.

Funktioner

  • Dessa pumpar har en interaktiv pendel som ger visuell feedback och vibrationsfeedback under drift.
  • De kommer med ett 5Ah, 28V batteri för ökad livslängd.
  • Dessa pumpar har en 6-meters löstagbar pendelkontroll för förbättrad prestanda.
  • De är utrustade med en 100 mm glycerinfylld mätare för enkel avläsning.
  • De använder en blåsreservoar för förbättrad användning i alla lägen.
  • De har dessutom ett glasfiberförstärkt komposithölje för ökad hållbarhet.
  • De är integrerade med ett handtag och bärrem för förbättrad bärbarhet.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en hydraulisk pump?

  • Se till att pumpen kan leverera det nödvändiga vätskeflödet.
  • Matcha pumpens tryckkapacitet till ditt systems behov.
  • Välj mellan kugghjuls-, skovel- eller kolvpumpar baserat på applikation.
  • Tänk på storlek och portabilitetskrav.
  • Välj en energieffektiv pump för att minska driftskostnaderna.
  • Säkerställ kompatibilitet med din hydraulolja.
  • Välj en pump som matchar din önskade hastighet.
  • Bedöm lätt underhåll och tillgänglighet av reservdelar.
  • Balansera prestanda med din budget.
  • Kontrollera om det finns säkerhetsfunktioner som övertrycksventiler.
  • Välj en ansedd tillverkare för tillförlitlighet.
  • Tänk på faktorer som bullernivå och utsläpp för miljöpåverkan.

Hur rengör och underhåller jag Enerpac XC Series sladdlösa hydraulpumpar?

  • Inspektera för skador och läckor.
  • Torka av de yttre ytorna rena.
  • Övervaka och fyll på vätskenivåer.
  • Följ riktlinjerna för batterivård.
  • Byt ut filter enligt rekommendationen.
  • Kontrollera och byt ut tätningar vid behov.
  • Verifiera säkerhetsfunktioner.
  • Smörj rörliga delar enligt anvisningarna.
  • Förvara på en torr, sval plats.
  • Följ instruktionerna i manualen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?