Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY PAA48-1B Nitgardin, 1/8 tum, 155 pund, 100pk | AH8MFB 38WF41

STANLEY PAA48-1B Nitgardin, 1/8 tum, 155 pund, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH8MFB Modell: PAA48-1BKorsreferens: 38WF41

Få det Maj 7, Tisdag
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek1 / 8 "
Grip Range0.376 till 0.500 "
Huvud Dia.0.220 "
Huvudhöjd0.03 "
Head StyleVälvd
Head TypDome
Hålstorlek1 / 8 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.5 "
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)155
StilBlind nit
Draghållfasthet235

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kärna: Solid

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY PAA48-1B Nitgardin, 1/8 tum, 155 pund, 100pk
73SEK /packa