STANLEY STHT30830 Måttband Stål Gul/svart 30 Fot | AF6VBY 20JY24

STANLEY STHT30830 Måttband Stål Gul/svart 30 Fot

Artikel: AF6VBY Modell: STHT30830Korsreferens: 20JY24

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMåttband
BältesspänneJa
BladbeläggningPolymer
BladfärgGul
Bladlängd30ft.
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd1"
FallfärgGul / svart
Case MaterialABS plast
Fall typStängt
GraderingstypFraktionerad
graderingar1 / 16 "
Krok3 Nit
LåstypPush Button
MätningstypSAE
Stå utInte betygsatt
Stud markeringarJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9017800000

Produktinformation:

    • Spolningstyp (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelgraderingarBältesspänneBladfärgKrokLåstypMätningstypStud markeringarPris
STANLEY STHT30812 Måttband Stålgult med svart 16 fot | AB4YDK 20JY21 STHT30812Måttband16: eJaGul3 NitPush ButtonSAEJa105SEK
STANLEY STHT30825 Måttband Stålgult med svart 25 fot | AB4YDL 20JY23 STHT30825Måttband16: eJaGul3 NitPush ButtonSAEJa295SEK
STANLEY 33-516 Måttband 1 tum x 16 fot gul med svart | AB7TRM 24A342 33-516Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaGul-Framåt SkjutSAEJa180SEK
STANLEY 33-530 måttband 1 tum x 30 fot gul med svart | AB7TRN 24A343 33-530Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaGul-Framåt SkjutSAEJa431SEK
STANLEY 30-305 Måttband 1 tum x 25 fot Grön / svart | AC2HFE 2KFJ3 30-305Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaHög synlighet gul med svart / röd markering3 NitTopp framåtSAEJa199SEK
STANLEY 33-525 Måttband 1 tum x 25 fot Chrome In / ft | AC8LNU 3CA87 33-525Måttband1/16JaGul3 nit, korrosionsbeständig med True-Zero (TM)Skjut framåtSAEJa397SEK
STANLEY 33-735 Måttband 1-1/4 tum x 35 fot gul med svart | AD2NXC 3TB92 33-735Måttband1/16JaGul3 nit, korrosionsbeständig med True-Zero (TM)Topp framåtSAEJa748SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY STHT30830 Måttband Stål Gul/svart 30 Fot