Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY STHT30825 Måttband Stålgult med svart 25 fot | AB4YDL 20JY23

STANLEY STHT30825 Måttband Stål Gul Med Svart 25 Fot

Finns i lager
Artikel: AB4YDL Modell: STHT30825Korsreferens: 20JY23
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMåttband
BältesspänneJa
BladbeläggningPolymer
BladfärgGul
Bladlängd25ft.
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd1"
FallfärgGul / svart
Case MaterialABS-plast med hög effekt och gjutet gummigrepp
Fall typStängt
GraderingstypFraktionerad
graderingar16: e
Krok3 Nit
LåstypPush Button
MätningstypSAE
Stå utInte betygsatt
Stud markeringarJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Spolningstyp (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelgraderingarBältesspänneBladfärgKrokLåstypMätningstypStud markeringarPris
STANLEY STHT30812 Måttband Stålgult med svart 16 fot | AB4YDK 20JY21 STHT30812Måttband16: eJaGul3 NitPush ButtonSAEJa105SEK
STANLEY 33-516 Måttband 1 tum x 16 fot gul med svart | AB7TRM 24A342 33-516Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaGul-Framåt SkjutSAEJa180SEK
STANLEY 33-530 måttband 1 tum x 30 fot gul med svart | AB7TRN 24A343 33-530Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaGul-Framåt SkjutSAEJa431SEK
STANLEY 30-305 Måttband 1 tum x 25 fot Grön / svart | AC2HFE 2KFJ3 30-305Måttband1/32 på första 12 ", 1/16 därefter på topp och bottenJaHög synlighet gul med svart / röd markering3 NitTopp framåtSAEJa199SEK
STANLEY 33-525 Måttband 1 tum x 25 fot Chrome In / ft | AC8LNU 3CA87 33-525Måttband1/16JaGul3 nit, korrosionsbeständig med True-Zero (TM)Skjut framåtSAEJa397SEK
STANLEY 33-735 Måttband 1-1/4 tum x 35 fot gul med svart | AD2NXC 3TB92 33-735Måttband1/16JaGul3 nit, korrosionsbeständig med True-Zero (TM)Topp framåtSAEJa748SEK
STANLEY 33-835 Måttband 1 tum x 35 fot Chrome In / ft | AD6YKP 4CL55 33-835Måttband1/16JaGul3 nit, korrosionsbeständig med True-Zero (TM)Skjut framåtSAEJa498SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY STHT30825 Måttband Stål Gul Med Svart 25 Fot
295SEK /enhet