Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANT 10329 Säkerhetskylarlock 13 psi Metall | AH4WVD 35PA47

STANT 10329 Säkerhetskylarlock 13 psi metall

Finns i lager
Artikel: AH4WVD Modell: 10329Korsreferens: 35PA47

Få det Maj 14, Tisdag
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetskylare
FästanordningKamera på
För användning påEn storlek hals
LåsaNej
MaterialMetall
tryck~~POS=TRUNC12 till 16 pund
Betyg13 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFör användning påtryck~~POS=TRUNCBetygPris
STANT 10331 Säkerhetskylare 16 psi Metall | AH4WVB 35PA45 10331En storlek hals14 till 18 pund16 psi97SEK
STANT 10330 Säkerhetskylare 14 till 18 kg metall | AH4WVC 35PA46 10330En storlek hals14 till 18 pund16 psi97SEK
STANT 10327 Säkerhetskylarlock 12 till 16 pund metall | AH4WVE 35PA48 10327Mini storlek hals12 till 16 pund13 psi70SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANT 10329 Säkerhetskylarlock 13 psi metall
97SEK /enhet