Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANT 10327 Säkerhetskylarlock 12 till 16 pund metall | AH4WVE 35PA48

STANT 10327 Säkerhetskylarlock 12 till 16 lbs metall

Finns i lager
Artikel: AH4WVE Modell: 10327Korsreferens: 35PA48

Få det Maj 15, Onsdag
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
70SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetskylare
FästanordningKamera på
För användning påMini storlek hals
LåsaNej
MaterialMetall
tryck~~POS=TRUNC12 till 16 pund
Betyg13 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFör användning påtryck~~POS=TRUNCBetygPris
STANT 10331 Säkerhetskylare 16 psi Metall | AH4WVB 35PA45 10331En storlek hals14 till 18 pund16 psi97SEK
STANT 10330 Säkerhetskylare 14 till 18 kg metall | AH4WVC 35PA46 10330En storlek hals14 till 18 pund16 psi97SEK
STANT 10329 Säkerhetskylarlock 13 psi Metall | AH4WVD 35PA47 10329En storlek hals12 till 16 pund13 psi97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANT 10327 Säkerhetskylarlock 12 till 16 lbs metall
70SEK /enhet