Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 120AM-150 Dial Caliper, Sharp Dial Graduations, Yellow | AC4GXW 2ZUE9 / 66295

STARRETT 120AM-150 Dial Caliper, Sharp Dial Graduations, Yellow

Finns i lager
Artikel: AC4GXW Modell: 120AM-150Korsreferens: 2ZUE9 / 66295

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattmått
Kalibrerings certifikatNej
SlåGul
Mått typmetrisk
FinishPolerad
graderingar0.02 mm
Käftdjup1.5 "
MaterialHärdat rostfritt stål
Mätområde0 till 150mm
Räckvidd per revolution2.0 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Metrisk urtavla lämplig för mätning av inre och yttre diameter, höjd, tjocklek och längd på arbetsstycken inom vetenskaplig forskning och utveckling, instrumentering och bearbetningstillämpningar
    • Funktioner som är lätta att läsa av skarpa och tydliga urtavlor för exakta avläsningar, en låsskruv för att skjuta käften och en urtavla för hög stabilitet och kontroll
    • Härdad rostfri mätyta, stång, kugghjul, djupstång och rack för att motstå missbruk på arbetsplatsen
    • Enhänt manövrering med en tummanövrerad justeringsrulle för användarvänlighet och en split-gear anti-backlash-kontrollmekanism för att minimera backlash-fel
    • Satin finish bar som enkelt kan rengöras och ger skydd mot slipande vätskor och hårda förhållanden

Produktvarianter

ProduktModellMått typgraderingarMätområdePris
STARRETT 3202-6 urtavla med fodral 6 tum vit | AC4GXQ 2ZUE3 / 61467 3202-6Inch0.001 "0 till 6 "2 531 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 120AM-150 Dial Caliper, Sharp Dial Graduations, Yellow
5 194 kr /enhet