Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 162A stiftskruvstycke, 0 till 0.040 tums räckvidd, nickelpläterad | AC4HJX 2ZVG3 / 50599

STARRETT 162A stiftskruv, 0 till 0.040 tums räckvidd, förnicklad

Finns i lager
Artikel: AC4HJX Modell: 162AKorsreferens: 2ZVG3 / 50599
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
434SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStiftskruv
AnsökanHåller ledningar, skrivspetsar, små filer, kranar och borrar
Slut typEnda änden
FinishNickelpläterad
GreppstilRunda
Grepp typräfflade
HandleRunt, räfflat stål
MaterialStål
Antal bitar3
Total längd3 3 / 32 "
Mätområde0 till 0.04 "
Använd medFör Fractional Inch borrkronor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Starrett 162A skruvstäd används i tillverkning, träbearbetning, elektronik, smyckestillverkning och hobbyhantverk. Den är idealisk för att säkert hålla små föremål under känsliga uppgifter. Detta stiftskruvstäd har en justerbar design och precisionsgrepp för borrning, gängning och brotschning för exakta och kontrollerade operationer. Den har ett litet nickelpläterat handtag i räfflat stål för ökat grepp. Detta stiftskruvstäd har en avsmalnande hylsa för maximal spännyta.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Starrett 162A stiftskruvstäd?

A.

  • Ta bort käftarna om möjligt.
  • Torka av med en torr trasa.
  • Använd milt rengöringsmedel om det behövs.
  • Applicera lätt olja på rörliga delar.
  • Fäst käftarna om de tas bort.
  • Förvaras torrt.
  • Inspektera regelbundet för slitage eller skador.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett skruvstäd?

A.

  • Välj lämplig storlek för arbetsstycken.
  • Välj lämplig käktyp (parallell, räfflad).
  • Satsa på slitstarkt, korrosionsbeständigt material.
  • Bestäm om justerbart eller fast grepp.
  • Kontrollera för exakt och konsekvent grepp.
  • Tänk på uppgifter som att borra eller brotscha.
  • Säkerställ ergonomisk handtagsdesign.
  • Välj välrenommerade märken.
  • Balansera funktioner med kostnad.

F. Hur monterar jag detta skruvstäd?

A.

  • Välj lämplig storlek.
  • Lossa greppet om det är justerbart.
  • Placera arbetsstycket säkert.
  • Stäng käkarna ordentligt.
  • Se till att arbetsstycket är säkert.
  • Börja borra och brotscha.
  • Lossa käkarna efter uppgiften.

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
STARRETT 162B Stiftskruv, 0.030 till 0.062 tums räckvidd, Nickelpläterad | AC4HJY 2ZVG4 / 50600 162B0.8 till 1.6mm501SEK
STARRETT 162C Stiftskruv, 0.050 till 0.125 tums räckvidd, Nickelpläterad | AC4HJZ 2ZVG5 / 50601 162C1.3 till 3.2mm538SEK
STARRETT 162D stiftskruvstycke, 0.115 till 0.187 tums räckvidd, förnicklad | AC4HKA 2ZVG6 / 50602 162D2.9 till 4.8mm568SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 162A stiftskruv, 0 till 0.040 tums räckvidd, förnicklad
434SEK /enhet