Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 25-2041J Urtavla, 2-tums räckvidd, 0-100 Urtavla | AD6XEP 4CER1 / 53309

STARRETT 25-2041J urtavla, 2 tums räckvidd, 0-100 urtavla

Finns i lager
Artikel: AD6XEP Modell: 25-2041JKorsreferens: 4CER1 / 53309
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
7 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial indikator
AGD-nrAGD 2
Tillbaka typLug On Center
Bearing Typejeweled
Kalibrerings certifikatNej
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilBoll
Dial FärgWhite
Ring läsning0-100
Dialstorlek2.25 "
graderingar0.001 "
Mätområde0 till 2 "
Räckvidd per revolution0.100 "
LäsningKontinuerlig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 25-2041J är en urtavla med en lång räckvidd med en släpklocka bak för montering och en kontinuerlig läsande dubbel urtavla med direktavläsningsräknare för enkel läsbarhet.
    • Denna Starrett urtavla är utformad för användning i laboratorier och tillverkningsindustri för att mäta små linjära avstånd och objektstorlekar. Den har ett minsta antal på 0.001 tum och ett totalt intervall på 2 tum.

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
STARRETT 25-441/5J urtavla, kontinuerlig urtavla, 0.5 tums räckvidd, 0-100 urtavla | AC4GYU 2ZUH8 / 53293 25-441 / 5J0 till 0.5 "3 884 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 25-2041J urtavla, 2 tums räckvidd, 0-100 urtavla
7 034 kr /enhet