Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 25-441/5J urtavla, kontinuerlig urtavla, 0.5 tums räckvidd, 0-100 urtavla | AC4GYU 2ZUH8 / 53293

STARRETT 25-441/5J urtavla, kontinuerlig urtavla, 0.5 tums räckvidd, 0-100 rattavläsning

Finns i lager
Artikel: AC4GYU Modell: 25-441/5JKorsreferens: 2ZUH8 / 53293
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
3 666 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial indikator
AGD-nrAGD 2
Tillbaka typJuli
Bearing Typejeweled
Lagerjeweled
BezelJusterbar
Kalibrerings certifikatNej
FärgWhite
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilBoll
DesignaAGD 2
Dial FärgWhite
Ring läsning0-100
Dialstorlek2.25 "
FinishSatin Chrome
graderingar0.001 "
Mätområde0 till 0.5 "
Räckvidd per revolution0.100 "
LäsningKontinuerlig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontaktpunkter (0.250 ")

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
STARRETT 25-2041J Urtavla, 2-tums räckvidd, 0-100 Urtavla | AD6XEP 4CER1 / 53309 25-2041J0 till 2 "6 640 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 25-441/5J urtavla, kontinuerlig urtavla, 0.5 tums räckvidd, 0-100 rattavläsning
3 666 kr /enhet