Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 25-441J Urtavla, 0.1 tums räckvidd, 0-100 Urtavla | AC4GYV 2ZUH9 / 53295

STARRETT 25-441J urtavla, 0.1 tums räckvidd, 0-100 urtavla

Finns i lager
Artikel: AC4GYV Modell: 25-441JKorsreferens: 2ZUH9 / 53295
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
3 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial indikator
AGD-nrAGD 2
Tillbaka typJuli
Bearing Typejeweled
Lagerjeweled
BezelJusterbar
Kalibrerings certifikatNej
FärgWhite
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilBoll
DesignaAGD 2
Dial FärgWhite
Ring läsning0-100
Dialstorlek2.25 "
FinishSatin Chrome
graderingar0.001 "
Mätområde0 till 1 "
Räckvidd per revolution0.100 "
LäsningKontinuerlig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 25-441J är en indikator för härdat stål som mäter avstånd så små som 0.001 tum. Den har en rattavläsning på 0 till 100 och ett totalt intervall på 1 tum.
    • Denna Starrett urtavla är försedd med ett oknäckligt kristall urtavla med en icke-reflekterande vit äggskalfinish för enkel läsbarhet och har justerbara räfflor för positivt grepp.

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarInkluderarPris
STARRETT 25-441J W/SLC urtavla med SLC, 10 mm räckvidd, 0-100 urtavla | AC8VEF 3DZR3 / 66863 25-441J W / SLC0.001 "Standard Letter of Certification (SLC)4 173 kr
STARRETT 25-341J Urtavla, 1 tums räckvidd, 0-50-0 Urtavla | AD6XER 4CER3 / 53287 25-341J0.001 "N / A3 726 kr
STARRETT 25-631J Urtavla, 1 tums räckvidd, 0-50 Urtavla | AD6XEW 4CER7 / 53304 25-631J0.0005 "N / A4 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 25-441J urtavla, 0.1 tums räckvidd, 0-100 urtavla
3 205 kr /enhet