Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 25-631J Urtavla, 1 tums räckvidd, 0-50 Urtavla | AD6XEW 4CER7 / 53304

STARRETT 25-631J urtavla, 1 tums räckvidd, 0-50 urtavla

Finns i lager
Artikel: AD6XEW Modell: 25-631JKorsreferens: 4CER7 / 53304
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
4 442 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial indikator
AGD-nrAGD 2
Tillbaka typLug On Center
Bearing Typejeweled
Kalibrerings certifikatNej
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilBoll
Dial FärgWhite
Ring läsning0-50-0
Dialstorlek2.25 "
graderingar0.0005 "
Mätområde0 till 1 "
Räckvidd per revolution0.050 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bezel Lock (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarInkluderarPris
STARRETT 25-441J Urtavla, 0.1 tums räckvidd, 0-100 Urtavla | AC4GYV 2ZUH9 / 53295 25-441J0.001 "N / A3 205 kr
STARRETT 25-441J W/SLC urtavla med SLC, 10 mm räckvidd, 0-100 urtavla | AC8VEF 3DZR3 / 66863 25-441J W / SLC0.001 "Standard Letter of Certification (SLC)4 173 kr
STARRETT 25-341J Urtavla, 1 tums räckvidd, 0-50-0 Urtavla | AD6XER 4CER3 / 53287 25-341J0.001 "N / A3 726 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 25-631J urtavla, 1 tums räckvidd, 0-50 urtavla
4 442 kr /enhet