Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 25-881J Urtavla, 25 mm räckvidd, 0-100 Urtavla | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307

STARRETT 25-881J urtavla, 25 mm räckvidd, 0-100 urtavla

Finns i lager
Artikel: AC4GYX Modell: 25-881JKorsreferens: 2ZUJ2 / 53307

Få det Maj 16, Torsdag
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
4 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial indikator
AGD-nrAGD 2
Tillbaka typJuli
Bearing Typejeweled
Lagerjeweled
BezelJusterbar
Kalibrerings certifikatNej
FärgWhite
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilBoll
DesignaAGD 2
Dial FärgGul
Ring läsning0-100
Dialstorlek2.25 "
FinishSatin Chrome
graderingar0.01mm
Mätområde0 till 25mm
Räckvidd per revolution1mm
LäsningKontinuerlig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 25-881J är en antimagnetisk urtavla som har en stötfri, härdad rostfri stålkonstruktion med en universellt passande design och en reptålig, icke-reflekterande urtavla.
    • Denna Starrett-indikator har en exakt och pålitlig lässkala (0 till 100) med grader på var 0.01 mm för att ge ett totalt intervall på 25 mm, vilket gör den lämplig för olika test- och mätapplikationer.

Produktvarianter

ProduktModellBezelDialstorlekgraderingarMätområdePris
STARRETT 25-211J urtavla, kontinuerlig urtavla, 0.025 tums räckvidd, 0-10 urtavla | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JJusterbar2.25 "0.0001 "0 till 0.025 "5 310 kr
STARRETT 25-341/5J urtavla, balanserad urtavla, 0.5 tums räckvidd, 0-50-0 urtavla | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JJusterbar2.25 "0.001 "0 till 0.5 "3 802 kr
STARRETT 25-481J Urtavla, 10 mm räckvidd, 0-100 Urtavla | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JLås2 1 / 4 "0.01mm0 till 10mm4 776 kr
STARRETT 25-141J Urtavla, 0.250 tums räckvidd, 0-50-0 Urtavla | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 till 0.25 "3 765 kr
STARRETT 25-3041J Urtavla, 3-tums räckvidd, 0-100 Urtavla | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 till 3 "9 478 kr
STARRETT 25-4041J Urtavla, 4-tumsräckvidd, 0-100 Urtavla | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 till 4 "11 282 kr
STARRETT 25-511J Urtavla, 0.2 tums räckvidd, 0-5-0 urtavla | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 till 0.2 "7 664 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 25-881J urtavla, 25 mm räckvidd, 0-100 urtavla
4 975 kr /enhet