Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 25-4041J Urtavla, 4-tumsräckvidd, 0-100 Urtavla | AD6XET 4CER4 / 53311

STARRETT 25-4041J urtavla, 4 tums räckvidd, 0-100 urtavla

Finns i lager
Artikel: AD6XET Modell: 25-4041JKorsreferens: 4CER4 / 53311
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
10 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial indikator
AGD-nrAGD 2
Tillbaka typLug On Center
Bearing Typejeweled
Kalibrerings certifikatNej
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilBoll
Dial FärgWhite
Ring läsning0-100
Dialstorlek2.25 "
graderingar0.001 "
Mätområde0 till 4 "
Räckvidd per revolution0.100 "
LäsningKontinuerlig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.61
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)55.37
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bezel Lock (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBezelDialstorlekgraderingarMätområdePris
STARRETT 25-211J urtavla, kontinuerlig urtavla, 0.025 tums räckvidd, 0-10 urtavla | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JJusterbar2.25 "0.0001 "0 till 0.025 "6 064 kr
STARRETT 25-341/5J urtavla, balanserad urtavla, 0.5 tums räckvidd, 0-50-0 urtavla | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JJusterbar2.25 "0.001 "0 till 0.5 "3 536 kr
STARRETT 25-481J Urtavla, 10 mm räckvidd, 0-100 Urtavla | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JLås2 1 / 4 "0.01mm0 till 10mm4 975 kr
STARRETT 25-881J Urtavla, 25 mm räckvidd, 0-100 Urtavla | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JJusterbar2.25 "0.01mm0 till 25mm4 510 kr
STARRETT 25-141J Urtavla, 0.250 tums räckvidd, 0-50-0 Urtavla | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 till 0.25 "3 503 kr
STARRETT 25-3041J Urtavla, 3-tums räckvidd, 0-100 Urtavla | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 till 3 "8 832 kr
STARRETT 25-511J Urtavla, 0.2 tums räckvidd, 0-5-0 urtavla | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 till 0.2 "7 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 25-4041J urtavla, 4 tums räckvidd, 0-100 urtavla
10 168 kr /enhet