Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 25-481J Urtavla, 10 mm räckvidd, 0-100 Urtavla | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297

STARRETT 25-481J urtavla, 10 mm räckvidd, 0-100 urtavla

Finns i lager
Artikel: AC4GYW Modell: 25-481JKorsreferens: 2ZUJ1 / 53297
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
4 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial indikator
Noggrannhet± 0.01 mm
AGD-nrAGD 2
Tillbaka typLug-On-Center
Bearing Typejeweled
Lagerjeweled
BezelLås
Kalibrerings certifikatNej
FärgWhite
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
KontaktpunktstilRadie
DesignaAGD 2
Dial FärgGul
Ring läsning0-100
Dialstorlek2 1 / 4 "
Mått typmetrisk
FinishSatin Chrome
graderingar0.01mm
Indikator1
Mätområde0mm till 10mm
Ickemagnetisk sidaNej
DriftstypPlunger
Mätområde0 till 10mm
Räckvidd per revolution1mm
LäsningKontinuerlig
ResistensStötsäkert
Stam Dia.3 / 8 "
Stam Dia. och trådstorlek# 4-48

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Starrett 25-481J visare används i precisionsmätningsuppgifter i bearbetnings-, tillverknings- och kvalitetskontrollapplikationer. Den säkerställer noggranna avläsningar av små linjära avstånd och avvikelser för att upprätthålla snäva toleranser och säkerställa exakta komponenter. Denna indikator för kontinuerlig avläsning är integrerad med en bakre klack för montering och positionering. Den har en kontinuerlig avläsningsratt, där graderingar ökar eller minskar i en riktning från referenspunkten. Denna mätklocka är idealisk för större mätområden, där minimiavläsningen fungerar som den inställda referenspunkten. Denna indikator kan mäta från 0 till 10 mm, vilket säkerställer exakta resultat.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en indikator?

A.

  • Matcha räckvidd till uppgift.
  • Välj fina graderingar för precision.
  • Välj hög noggrannhet.
  • Välj lämplig spetsform.
  • Bestäm om bärbar eller fast.
  • Säkerställ en tydlig, lättläst urtavla.
  • Välj en robust konstruktion för lång livslängd.
  • Kontrollera kompatibilitet med tillbehör.
  • Balansera funktioner med kostnad.

F. Hur rengör och underhåller jag denna Starrett 25-481J mätklocka?

A.

  • Stäng av strömförsörjningen om tillämpligt.
  • Ta bort eventuella förlängningar.
  • Använd en mjuk, luddfri trasa för rengöring.
  • Fukta trasan med mild lösning.
  • Torka försiktigt av spetsen och kontaktpunkterna.
  • Se till att ingen fukt finns kvar.
  • Applicera lätt olja på rörliga delar om det behövs.
  • Fäst förlängningar om de tagits bort.
  • Förvara i en ren, torr miljö.
  • Kontrollera med jämna mellanrum efter slitage och skador.

Produktvarianter

ProduktModellBezelDialstorlekgraderingarMätområdePris
STARRETT 25-211J urtavla, kontinuerlig urtavla, 0.025 tums räckvidd, 0-10 urtavla | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JJusterbar2.25 "0.0001 "0 till 0.025 "5 310 kr
STARRETT 25-341/5J urtavla, balanserad urtavla, 0.5 tums räckvidd, 0-50-0 urtavla | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JJusterbar2.25 "0.001 "0 till 0.5 "3 802 kr
STARRETT 25-881J Urtavla, 25 mm räckvidd, 0-100 Urtavla | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JJusterbar2.25 "0.01mm0 till 25mm4 975 kr
STARRETT 25-141J Urtavla, 0.250 tums räckvidd, 0-50-0 Urtavla | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 till 0.25 "3 765 kr
STARRETT 25-3041J Urtavla, 3-tums räckvidd, 0-100 Urtavla | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 till 3 "9 478 kr
STARRETT 25-4041J Urtavla, 4-tumsräckvidd, 0-100 Urtavla | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 till 4 "11 282 kr
STARRETT 25-511J Urtavla, 0.2 tums räckvidd, 0-5-0 urtavla | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 till 0.2 "7 664 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 25-481J urtavla, 10 mm räckvidd, 0-100 urtavla
4 776 kr /enhet