Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 3751AZ-6/150 Elektronisk höjdmätare 6 In | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221

STARRETT 3751AZ-6/150 elektronisk höjdmätare 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC4GYJ Modell: 3751AZ-6/150Korsreferens: 2ZUG7 / 12221

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjd Gage
Noggrannhet+/- 0.001 "
BasGjutjärn
Batteri(1) 3-volts CR2032
ByggHärdat rostfritt stål
VisaDisplay
MekanismTummen rulle
Mätområde0 till 6"/0 till 150 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
TypElektronisk digital

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Skruv (klämspaken låser skrivaren i valfri position)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMätområdePris
STARRETT 3752-12 / 300 Elektronisk höjdmätare med utgång 12 tum | AC4GYK 2ZUG8 / 68815 3752-12/300+/- 0.0015 "0 till 12"/0 till 300 mm14 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 3751AZ-6/150 elektronisk höjdmätare 6 tum
6 438 kr /enhet