STARRETT 3752-12 / 300 Elektronisk höjdmätare med utgång 12 tum | AC4GYK 2ZUG8 / 68815

STARRETT 3752-12/300 elektronisk höjdmätare med utgång 12 tum

Finns i lager
Artikel: AC4GYK Modell: 3752-12/300Korsreferens: 2ZUG8 / 68815

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjd Gage
Noggrannhet+/- 0.0015 "
BasGjutjärn
Batteri(2) 3V CR2450
ByggHärdat rostfritt stål
VisaDisplay
MekanismFinjustera
Mätområde0 till 12"/0 till 300 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
TypElektronisk digital

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.435
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skruv (klämspaken låser skrivaren i valfri position)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMätområdePris
STARRETT 3751AZ-6/150 Elektronisk höjdmätare 6 In | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221 3751AZ-6/150+/- 0.001 "0 till 6"/0 till 150 mm6 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 3752-12/300 elektronisk höjdmätare med utgång 12 tum
14 109 kr /enhet