Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 440Z-6RL Djupmikrometer, 0 till 6 tums intervall, vadderat fodral, 6 stavar | AC4GXE 2ZUD1 / 52119

STARRETT 440Z-6RL djupmikrometer, 0 till 6 tums intervall, vadderat fodral, 6 stavar

Finns i lager
Artikel: AC4GXE Modell: 440Z-6RLKorsreferens: 2ZUD1 / 52119
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
7 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDjupmikrometer
StädFlat
AnvilmaterialHärdat stål
Baslängd2.5 "
Basstilfull
Kalibrerings certifikatNej
LåsmuttertypRinga
Rörelse av skruv1"
Antal mätstänger6
Mätområde0 till 6 "
Upplösning0.001 "
Rod Dia.0.125 "
RodtypJusterbar, fast
SPC-utgångNej
SländaFlat
SpindelmaterialHärdat stål
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att mäta djupet på hål, slitsar, motborrningar och urtag och avståndet från en yta till vissa infällda delar
    • Har en ringmutter, spärrstopp och låsmutter
    • Försedd med kombinationsspärr och speeder för enhetligt tryck och snabbare justeringar

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdRod Dia.Pris
STARRETT 443Z-6RL Djupmikrometer med halv bas 0-6 tum | AE6MXZ 5UAH2 / 52173 443Z-6RL2"5 / 32 "6 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 440Z-6RL djupmikrometer, 0 till 6 tums intervall, vadderat fodral, 6 stavar
7 535 kr /enhet