Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 657EZ magnetisk bas med indikator 2.25 urtavla | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751

STARRETT 657EZ magnetisk bas med indikator 2.25" urtavla storlek

Finns i lager
Artikel: AC4GZQ Modell: 657EZKorsreferens: 2ZUL5 / 52751
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
10 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikator med magnetisk bas
AGD-nrAGD 2
Tillbaka typMagnetisk
Basstorlek1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 H
Bearing TypeEnkel
Kalibrerings certifikatNej
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
Dial FärgWhite
Ring läsning0-25-0
Dialstorlek2.25 "
FinishSvart
graderingar0.005 "
Magnetisk dragning100 lb.
Mätområde0 till 0.125 "
Räckvidd per revolution0.050 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.511
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 657EZ är en balanserad läsindikator som inkluderar en magnetisk bas, en upprätt stolpeenhet och en 25-131J urtavla (0-25-0 urtavläsning).
    • Basen har tre precisionsmalda magnetiska kontaktytor som kan fästas på stål- eller järnytor horisontellt, vertikalt eller till och med upp och ner.
    • Vridstolpen i denna uppsättning ger universell justering i både horisontella och vertikala plan.

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekgraderingarArtikelPris
STARRETT 659BZ Magnetic Base Indicator Hållare | AC4GZW 2ZUN1 / 55948 659BZ2 1/2 B x 3 D x 2 1/8 H0.0005 "Indikator med magnethållare19 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 657EZ magnetisk bas med indikator 2.25" urtavla storlek
10 496 kr /enhet