STARRETT 659BZ Magnetic Base Indicator Hållare | AC4GZW 2ZUN1 / 55948

STARRETT 659BZ Magnetic Base Indicator Hållare

Finns i lager
Artikel: AC4GZW Modell: 659BZKorsreferens: 2ZUN1 / 55948

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikator med magnethållare
AGD-nrAGD 2
Tillbaka typMagnetisk
Basstorlek2 1/2 B x 3 D x 2 1/8 H
Bearing TypeEnkel
Kalibrerings certifikatNej
FärgWhite
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
Dial FärgWhite
Ring läsning0-25-0
Dialstorlek2.25 "
FinishSvart
graderingar0.0005 "
Magnetisk dragning150 lb.
Mätområde0 till 0.125 "
Räckvidd per revolution0.050 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.58
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 659-seriens magnetiska basindikatorhållare med en stolpe som sjungs med dubbla hål för att placera urtavlorna i önskad vertikal vinkel och höjd.
    • Underlättar 360-graders vridning av mätstången och är utrustad med en roterande ON / OFF-omkopplare för användarvänlighet

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekgraderingarArtikelPris
STARRETT 657EZ magnetisk bas med indikator 2.25" urtavla storlek | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751 657EZ1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 H0.005 "Indikator med magnetisk bas10 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 659BZ Magnetic Base Indicator Hållare
19 388 kr /enhet