Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 659A Magnetisk Indikatorhållare, Gängadapter, Finjustera | AC4GZV 2ZUL9 / 56687

STARRETT 659A Magnetisk indikatorhållare, gängadapter, finjustera

Finns i lager
Artikel: AC4GZV Modell: 659AKorsreferens: 2ZUL9 / 56687
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
13 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikatorhållare
Basstorlek2 1/2 B x 3 D x 2 1/8 H
ByggVerktygsstål
FinishSvart
Magnetisk dragning150 lb
Total längd11.75 "
Rod Dia.0.75 "
Byt typRotera på / av
Tråd storlek3 / 8-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Upprätta stolpeenheter inkluderar stolpe, tätt & gage stång med klämma och finjustering
    • Används för att montera urtavla för korrekta och repeterbara mätningar
    • V-formad magnetisk bas med en hållfasthet på 100 till 150 lb.
    • Utrustad med av / på-brytare för frigöring av magnetfält för ompositionering
    • Två 3/4 tum / 19 mm hål för positionering av urtavla i valfri höjd och vertikal vinkel

Produktvarianter

ProduktModellArbetslängd på stolpe/underarmBasstorlekArtikelMaximal räckviddTotal längdRod Dia.Byt typTråd storlekPris
STARRETT 657AA magnetisk bas med fästen, 0.25 tum, upprätt stolpe | AC4GZN 2ZUL3 / 52743 657AA7.5 "1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 HMagnetbas med tillbehör12 "9.5 "0.25 "Push Button1 / 4-203 902 kr
STARRETT 657D magnetisk bas med tillbehör, 0.375 tums stång, tryckknapp | AC4GZP 2ZUL4 / 52749 657D7.5 "1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 HMagnetisk bas15 "9.5 "0.375 "Push Button1 / 4-205 550 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 659A Magnetisk indikatorhållare, gängadapter, finjustera
13 447 kr /enhet