Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 711FSZ Testindikator för sista ord, 1 tums diameter, balanserad avläsning | AC4GZB 2ZUJ6 / 52929

STARRETT 711FSZ Testindikator för sista ord, 1 tums diameter, balanserad avläsning

Finns i lager
Artikel: AC4GZB Modell: 711FSZKorsreferens: 2ZUJ6 / 52929
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
4 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattestindikator
Bearing TypeEnkel
Kontaktpunkt Dia.0.120 "
Dial FärgVit halvskuggad
Ring läsning0-15-0
Dialstorlek1"
graderingar0.001 "
IndikatorstilHorisontell
Mätområde0 till 0.03 "
Räckvidd per revolution0.0300 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 711FSZ är en liten & mångsidig indikator för sista ordsuppringningstest som har en vit, halvskuggad ratt som är idealisk för användning i jiggborrning och andra applikationer där en spegel används för att visa avläsningarna.
    • Denna Starrett urtestindikator har en utbytbar, förkromad stålkontaktpunkt; en svängbar rörformig kropp; och en positiv reverseringsomkopplare. Den levereras med en kroppsklämma och kan användas med en mängd olika tillbehör för att passa olika applikationer.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 711FSZ Testindikator för sista ord, 1 tums diameter, balanserad avläsning
4 253 kr /enhet