STARRETT 81701 Granitparalleller Rosa 2-ansikte A 18 x 1.5 x 3 | AF2CPC 6RDK3

STARRETT 81701 Granit Parallels Pink 2-face A 18 x 1.5 x 3

Finns i lager
Artikel: AF2CPC Modell: 81701Korsreferens: 6RDK3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGranitparalleller
FärgRosa
Planhet Ensidig tolerans0.0025 mm
GradeEn inspektion
Ytstorlek450 x 37.5 mm
Tjocklek75mm
Typ2-ansikte
Vikt18 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod6802930090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 81701 Granit Parallels används i maskinverkstäder för att höja, ställa upp eller montera arbetsstycken på maskinbord för inspektion och annan bearbetning.
    • Dessa inspektionsgrad (klass A) Starrett -paralleller har en platt och parallell finish på de två motsatta smala ytorna och är rost- och slitstarka.

Produktvarianter

ProduktModellGradeTjocklekTypViktPris
STARRETT 81691 Granitparalleller Rosa 2face Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNR 6RDJ3 81691AA-laboratoriet25mm2-ansikte1 kg11 380 kr
STARRETT 81695 Granitparalleller Rosa 2-ansikte Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNT 6RDJ4 81695AA-laboratoriet50mm2-ansikte5 kg-
RFQ
STARRETT 81692 Granitparalleller Rosa 4 yta Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNW 6RDJ7 81692AA-laboratoriet25mm4-ansikte1 kg13 112 kr
STARRETT 81696 Granitparalleller Rosa 4-ansikts Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNX 6RDJ8 81696AA-laboratoriet50mm4-ansikte5 kg17 744 kr
STARRETT 81704 Granitparalleller Rosa 4-ansikts Aa 24 x 2 x 4 | AF2CNZ 6RDK0 81704AA-laboratoriet100mm4-ansikte42 kg48 957 kr
STARRETT 81693 Granitparalleller Rosa 2-ansikte A 6 x 0.75 x 1 | AF2CPA 6RDK1 81693En inspektion25mm2-ansikte1 kg-
RFQ
STARRETT 81697 Granitparalleller Rosa 2-ansikts A 12 x 1 x 2 | AF2CPB 6RDK2 81697En inspektion50mm2-ansikte5 kg14 739 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 81701 Granit Parallels Pink 2-face A 18 x 1.5 x 3
16 503 kr /enhet