STARRETT 81970 Granit Tri-square Rosa 3-ansikte A 6 x 9 x 3 | AE9ZVW 6PDJ7

STARRETT 81970 Granit Tri-square Pink 3-face A 6 x 9 x 3

Finns i lager
Artikel: AE9ZVW Modell: 81970Korsreferens: 6PDJ7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGranit Tri-Square
FärgRosa
Planhet Ensidig tolerans150 mm
GradeEn inspektion
Ytstorlek150 x 225 mm
Tjocklek75mm
Typ3-ansikte
Vikt18 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod6802930090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 81970 är en trekantig, inspektionsgrad (grad A) rosa granit tri-fyrkant med en ensidig planhetstolerans på 150 mm.
    • Detta Starrett -torg är utformat för att kontrollera koordinataxelns (X-, Y- och Z -axel) inriktning på koordinatmätmaskiner (CMM) och kan också användas för att kontrollera maskinens räthet och rakhet.

Produktvarianter

ProduktModellGradeTjocklekViktPris
STARRETT 81969 Granit Tri-square Pink 3-face Aa 6 x 9 x 3 | AE9ZVQ 6PDJ2 81969AA-laboratoriet75mm18 kg21 997 kr
STARRETT 81961 Granit Tri-square Pink 3-face Aa 9 x 12 x 3 | AE9ZVR 6PDJ3 81961AA-laboratoriet75mm23 kg31 781 kr
STARRETT 81964 Granit Tri-square Pink 3face Aa 12 x 18 x 4 | AE9ZVT 6PDJ4 81964AA-laboratoriet100mm60 kg45 305 kr
STARRETT 81962 Granit Tri-square Rosa 3-ansikte A 9 x 12 x 3 | AE9ZVX 6PDJ8 81962En inspektion75mm23 kg-
RFQ
STARRETT 81965 Granit Tri-square Rosa 3-ansikte A 12 x 18 x 4 | AE9ZVY 6PDJ9 81965En inspektion100mm60 kg34 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 81970 Granit Tri-square Pink 3-face A 6 x 9 x 3
18 732 kr /enhet