Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C11-1224 Mitthuvud gjutjärn rynkfinish | AC4HAZ 2ZUT2 / 50074

STARRETT C11-1224 Center Head Gjutjärn Skrynkla finish

Finns i lager
Artikel: AC4HAZ Modell: C11-1224Korsreferens: 2ZUT2 / 50074
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
844SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterhuvud
FinishSvart rynka
HuvudmaterialGjutjärn
Antal bitar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C11-1224 är ett mitthuvud i gjutjärn som används för att exakt lokalisera mitten av ett runt eller fyrkantigt arbetsstycke. Den kan användas med ett 12/18/24/36-tums eller 300/600 mm blad eller linjal.
    • Den har en vändbar låsskruv som gör att bladet kan vändas utan att muttern avlägsnas och säkerställer korrekt inriktning av bladet mot huvudet.

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvudmaterialPris
STARRETT C33-1224 Center Head Steel Slät yta | AC4HBB 2ZUT4 / 50228 C33-1224Slät svart emaljStål1 675 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C11-1224 Center Head Gjutjärn Skrynkla finish
844SEK /enhet