Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C305R-6 Stålregel Flexibel 6 tums 5r gradering | AC4HBR 2ZUU9 / 51347

STARRETT C305R-6 stållinjal flexibel 6 tums 5r gradering

Finns i lager
Artikel: AC4HBR Modell: C305R-6Korsreferens: 2ZUU9 / 51347
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
531SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålregel, flexibel
ByggHärdat och härdat verktygsstål
FinishSatin Chrome
Graderingstyp5R
graderingar32: e, 64: e, 10: e, 100: e
Längd6"
markeringarC305R-6
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C305R-6 är en helt flexibel stålregel med satinkromfinish för rostbeständighet. Den har en enda rad tumfigurer med alla regler under 1 tum bred för enkel läsbarhet.
    • Denna 6-tums långa Starrett stålregel har 5R-graderingar vid snabbläsning av 10: e och flygplan snabbläsning 32: e, 64: e och 100: e.

Produktvarianter

ProduktModellGraderingstypgraderingarLängdBreddPris
STARRETT C310K-6 Stålregel Flexibel 6 tums 10r gradering | AC4HBJ 2ZUU2 / 56701 C310K-610R64: e, 32: a,6"1 / 2 "553SEK
STARRETT C303R-6 Stålregel Flexibel 6 tum 3r Grad | AC4HBN 2ZUU6 / 51334 C303R-63R32: e, 64: e, 10: e, 50: e6"1 / 2 "523SEK
STARRETT C305R-12 Stålregel Flexibel 12 tums 5r gradering | AC4HBT 2ZUV1 / 51348 C305R-125R32: e, 64: e, 10: e, 100: e12 "1 / 2 "1 119 kr
STARRETT C305R-24 stålregel flexibel 24 tums 5r gradering | AC4HBU 2ZUV2 / 51350 C305R-245R32: e, 64: e, 10: e, 100: e24 "3 / 4 "2 476 kr
STARRETT C316R-6 Stålregel Flexibel 6 tums 16r gradering | AC4HBV 2ZUV3 / 51374 C316R-616R32: e, 64: e, 50: e, 100: e6"1 / 2 "556SEK
STARRETT C334-150 flexibel stållinjal, 6 tum, 34 graderingar, tum/metrisk | AC4HCK 2ZUW8 / 56262 C334-1503410-delar, 50-delar, mm, 1/2 mm150mm12mm633SEK
STARRETT C304R-24 Stålregel Flexibel 24 tum 4r gradering | AC4HCL 2ZUW9 / 56645 C304R-244R64: e, 32: e, 8: e, 16: e24 "3 / 4 "2 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C305R-6 stållinjal flexibel 6 tums 5r gradering
531SEK /enhet