Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C330-150 Stålregel Flexibel 150mm Typ 30 Gradering | AC4HBK 2ZUU3 / 51329

STARRETT C330-150 stållinjal flexibel 150 mm Typ 30-gradering

Finns i lager
Artikel: AC4HBK Modell: C330-150Korsreferens: 2ZUU3 / 51329
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålregel, flexibel
ByggHärdat och härdat verktygsstål
FinishSatin Chrome
Graderingstyp30
graderingarIngen, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm
Längd150mm
markeringarC330-150
Bredd12.7mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C330-150 är en 150 mm, full-flexibel precisionsregel som har 30 graderingar vid 1/2 mm på ena sidan och vid 1/2 och 1 mm på baksidan, vilket gör den idealisk för applikationer inom geometri, teknisk ritning och teknik.
    • Denna Starrett-stålregel är gjord av högkvalitativt, härdat och härdat stål och har svarta markeringar på satinkromfinish för snabb och enkel läsbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellGraderingstypgraderingarLängdBreddPris
STARRETT C331-150 stålregel Flexibel 6 tums typ 31 gradering | AC4HBL 2ZUU4 / 51331 C331-1503132:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mm150mm12mm599SEK
STARRETT C331-300 stålregel Flexibel 12 tums typ 31 gradering | AC4HBM 2ZUU5 / 51332 C331-3003132: e, 64: e, 1 / 2mm, mm300mm12.7mm1 131 kr
STARRETT C316R-12 Stålregel Flexibel 12 tum 16r gradering | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50: e, 100: e, 32: e, 64: e12 "1 / 2 "1 177 kr
STARRETT C635-150 Stållinjal, Satin Chrome Finish, 150 mm Längd, 19 mm Bredd | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm581SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C330-150 stållinjal flexibel 150 mm Typ 30-gradering
534SEK /enhet