Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C331-300 stålregel Flexibel 12 tums typ 31 gradering | AC4HBM 2ZUU5 / 51332

STARRETT C331-300 stållinjal flexibel 12 tums typ 31 gradering

Finns i lager
Artikel: AC4HBM Modell: C331-300Korsreferens: 2ZUU5 / 51332

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålregel, flexibel
ByggHärdat och härdat verktygsstål
FinishSatin Chrome
Graderingstyp31
graderingar32: e, 64: e, 1 / 2mm, mm
Längd300mm
markeringarC331-300
Bredd12.7mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C331-300 är en 300 mm härdad rostfri stålregel med svart glansad satinkromfinish designad för applikationer inom träbearbetning, bearbetning, geometri och teknisk ritning.
    • Denna metriska utformade helflexibla Starrett-stålregel har typ 31-graderingar vid 32: e och 64: e på ena sidan och vid 1/2 och 1 mm på baksidan, där alla fyra kanterna är graderade från samma ände.

Produktvarianter

ProduktModellGraderingstypgraderingarLängdBreddPris
STARRETT C330-150 Stålregel Flexibel 150mm Typ 30 Gradering | AC4HBK 2ZUU3 / 51329 C330-15030Ingen, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm12.7mm562SEK
STARRETT C331-150 stålregel Flexibel 6 tums typ 31 gradering | AC4HBL 2ZUU4 / 51331 C331-1503132:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mm150mm12mm609SEK
STARRETT C316R-12 Stålregel Flexibel 12 tum 16r gradering | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50: e, 100: e, 32: e, 64: e12 "1 / 2 "1 290 kr
STARRETT C635-150 Stållinjal, Satin Chrome Finish, 150 mm Längd, 19 mm Bredd | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm574SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C331-300 stållinjal flexibel 12 tums typ 31 gradering
1 178 kr /enhet