Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT S117PC Center Punch Set, 5 st | AC4HJP 2ZVF5 / 50488

STARRETT S117PC Center Punch Set, 5 st

Finns i lager
Artikel: AC4HJP Modell: S117PCKorsreferens: 2ZVF5 / 50488

Få det Maj 7, Tisdag
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
870SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenter Punch Set
JusterbarNej
Diameter3 / 8 "
Finishräfflade
Längd3 "till 5"
MaterialStål
Antal bitar5
Punkt.06 - .25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Centrumstansverktygssats utformat för att ta bort skadade nitar och bultar samt markering av arbetsstycken vid metallbearbetning och underhåll och reparationer
    • Härdad och härdat stålkonstruktion för slaghållfasthet och ett räfflat handtag för maximal komfort vid långvarig användning
    • Utbytbar punkt (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal bitarPris
STARRETT S264WB Center Punch Set 7 st | AC4HKX 2ZVJ8 / 51285 S264WBVerktygsstål72 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT S117PC Center Punch Set, 5 st
870SEK /enhet