Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT S166Z stiftskruvsats, med isolerade åttakantiga handtag, fodral, 030 till 187 tums räckvidd | AC4HKH 2ZVH4 / 50614

STARRETT S166Z stiftskruvsats, med isolerade åttakantiga handtag, fodral, 030 till 187 tum

Finns i lager
Artikel: AC4HKH Modell: S166ZKorsreferens: 2ZVH4 / 50614

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Vise Set w / Case, 4 Jaws
AnsökanHåller ledningar, skrivspetsar, små filer, kranar och borrar
Fall typVinylfodral
Slut typEnda änden
FinishNickelpläterad
Grip FinishPVC-belagd
Grepp typOctagon
HandleOctagon PVC
InkluderarFall
MaterialStål
Antal bitar4
Total längd3 2 / 3 "
Mätområde0 till 4.8mm
Storlek0.03 "till 1/5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Starrett S166Z stiftskruvsats är idealiskt för att säkert hålla ett litet arbetsstycke under intrikat borrning, gängning, brotschning och andra precisionsoperationer. Den är lämplig för elektronik, smyckestillverkning, modellbygge och hantverk. Dess kompakta storlek och justerbara grepp gör den idealisk för uppgifter som kräver finmotorik och uppmärksamhet på detaljer. Detta skruvstädset har stålkonstruktion med nickelpläterad finish för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Den har en åttakantig greppform med PVC-beläggning för att förbättra komforten och ger ett säkert och halkfritt grepp under användning. Detta stiftskruvstäd har en design med en ände för ergonomiskt grepp och extra komfort.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Starrett skruvstädsats?

A.

  • Uppgiftskrav
  • Arbetsstyckesstorlekar
  • Greppkomfort
  • Användningsvariation

F. Följer den här uppsättningen med ett förvaringsfodral?

S. Ja, detta set innehåller ett vinylfodral för bekväm förvaring och transport.

F. Hur underhåller man Starrett S166Z stiftskruvsats?

A.

  • Rengör stiftskruvsatsen noggrant efter varje användning för att ta bort skräp och damm.
  • Undvik kontakt med frätande ämnen och fukt för att förhindra rost.
  • Förvara setet i vinylfodralet för att skydda det från damm, fukt och skador.
  • Hantera stiftskruvsatsen varsamt för att förhindra att den böjs eller går sönder under användning.
  • Inspektera regelbundet för slitage eller skador och åtgärda eventuella problem omgående.
  • Se till att det PVC-belagda greppet förblir halkfritt och byt ut det om det visar slitage.
  • Undvik att överbelasta stiftskruvsatsen med arbetsstycken utanför det specificerade området.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT S166Z stiftskruvsats, med isolerade åttakantiga handtag, fodral, 030 till 187 tum
2 408 kr /enhet