STARRETT S4009-750 Pin Gage Set, minus, 0.626 till 0.750 tums räckvidd, 125 Gages | AD6XFM 4CEV2 / 67489

STARRETT S4009-750 Pin Gage Set, minus, 0.626 till 0.750 tums räckvidd, 125 Gages

Finns i lager
Artikel: AD6XFM Modell: S4009-750Korsreferens: 4CEV2 / 67489

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage Minus Set
Inkrement (in.)0.001
Längd2"
MaterialStål
Mätområde0.626 till 0.750 "
FormaRunda
Tolerans0.0002

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.5025
Fartygets höjd (cm)51.05
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Starrett S4009-750 är en stiftuppsättning av minus typ som kan mäta små hålstorlekar på 0.626 - 0.750 tum.
    • Den har ett färgkodat, fullt justerbart Go / No-Go-gagehandtag för att fästa stiftmätaren och 125 stift utan centrum med lapp med respektive storlek etsad på ytan.
    • Stiften i denna uppsättning är utformade med en tolerans på 0.002 tum och erbjuds i steg om 0.001 tum.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMätområdePris
STARRETT S4001-060 Pin Gage Set, minus, 0.011 till 0.060 tums räckvidd, 50 Gages | AD6XFD 4CEU3 / 67481 S4001-060Pin Gage Minus Set0.011 till 0.060 "2 181 kr
STARRETT S4003-250 Pin Gage Set, minus, 0.061 till 0.250 tums räckvidd, 190 Gages | AD6XFF 4CEU5 / 67483 S4003-250Pin Gage Minus Set0.061 till 0.250 "4 884 kr
STARRETT S4005-500 Pin Gage Set, Minus, 0.251 till 0.500 tums räckvidd, 250 Gages | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Pin Gage Minus Set0.251 till 0.500 "6 946 kr
STARRETT S4006-625 Pin Gage Set, Plus, 0.501 till 0.625 tums räckvidd, 125 Gages | AD6XFJ 4CEU8 / 67486 S4006-625Pin Gage Plus Set0.501 till 0.625 "8 936 kr
STARRETT S4008-750 Pin Gage Set, Plus, 0.626 till 0.750 tums räckvidd, 125 Gages | AD6XFL 4CEV1 / 67488 S4008-750Pin Gage Plus Set0.626 till 0.750 "9 032 kr
STARRETT S4010-832 Pin Gage Set, Plus, 0.751 till 0.832 tums räckvidd, 82 Gages | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832Pin Gage Plus Set0.751 till 0.832 "15 270 kr
STARRETT S4011-832 Pin Gage Set, minus, 0.751 till 0.832 tums räckvidd, 82 Gages | AD6XFP 4CEV4 / 67491 S4011-832Pin Gage Minus Set0.751 till 0.832 "15 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT S4009-750 Pin Gage Set, minus, 0.626 till 0.750 tums räckvidd, 125 Gages
8 917 kr /enhet