Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT S7793Z Varvräknare Laserfickesats med fodral | AH2RBQ 30C237 / 68930

STARRETT S7793Z Varvräknare Laser Pocket Kit med fodral

Finns i lager
Artikel: AH2RBQ Modell: S7793ZKorsreferens: 30C237 / 68930
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
14 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarvräknare
Kalibrerings certifikatNIST
Visa5-siffrig LCD
IndikatorLågt batteri, på mål, gånger tio, lås
LjuskällaLaser
MinneSenaste / Min / Max
Fart0.050 till 2000
Temperaturintervall0 grader till 100 grader F.
Arbetsvinkel+/- 70 grader
Arbetsavstånd25 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0643
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontakt / icke-kontakt: kontakt och icke-kontakt
    • Kontakt RPM-intervall: 0.5 till 20,000 XNUMX
    • Icke-kontakt RPM-intervall: 5 till 200,000 XNUMX
    • Hastighet (FPM): 0.16 till 6561
    • RPM-noggrannhet: +/- 0.05% av läsning
    • Hastighetsnoggrannhet: +/- 0.01% av läsning
    • RPM-upplösning: 0.001 till 10

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT S7793Z Varvräknare Laser Pocket Kit med fodral
14 623 kr /enhet