START INTERNATIONAL

START International, som grundades 1981, med huvudkontor i Addison, Texas, USA, gynnar tillverknings- och logistikindustrin genom att tillhandahålla industristandardiserade förpacknings- och märkningslösningar. Läs mer

Filter

Materialhantering

Lim Tätningsmedel och tejp

Om START INTERNATIONAL

START Internationals omfattande katalog innehåller olika tejpdispensrar, etikettdispensrar och icke-häftande skärare. Märkets etikettautomater skalar automatiskt de flesta typer av etiketter och stansade delar gjorda av papper, polyester, vinyl, acetat, skum och folie. De har en fotosensor för att säkerställa att enheten skalar, dispenserar och avancerar exakt och konsekvent. START International flasketiketter dispenserar smala stansade etiketter för märkning av lådor, påsar och förpackningar. De är lämpliga för industriell användning som montering och förpackning. Dessa etiketter är gjorda av anodiserad aluminium och har en specialiserad sensor som automatiskt justerar etikettens slaglängd.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

START Internationals produkters modellnummer korsar i allmänhet individuella referenser till motsvarande Shurtape & Better MPN (tillverkares artikelnummer). Så om du letar efter tejp- eller etikettdispensrar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa START International-produkter är i allmänhet små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Större handelsnamn

TBC50 Heavy-Duty, icke-vidhäftande materialskärare

Dessa fräsar kan enkelt programmeras för att ställa in längd, kvantitet och matningshastighet. Deras höghastighetsdrift skär upp till 140 bitar per minut vid 2 tum (50 mm) längd. De stängs av automatiskt om kompis...Läs mer 

zcM1000 elektriska tejpautomater

Dessa tejpautomater är idealiska för medium till hög produktion av repetitiv tejpning. De har programmerbar fotocell / tryckknappsaktiverad matning och skärning för att åsidosätta förinställda längder. Dessa CE-certifierade uni...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur vet etikettautomaten för att flytta fram en annan etikett?

Märkets dispensrar använder en mycket pålitlig fotosensormekanism som känner av etikettens kant. Genom att justera fotosensorn med vingskruven kan du ändra avståndet, vilket ger dig större frihet vid etikettutmatning.

Kan START International-enheter dispensera dubbelhäftande tejp?

Märkets tejpautomater kan dispensera dubbelhäftande tejp så länge en liner stannar på ena sidan av tejpen.

Varumärkesexklusiva produkter