STÅLKONING BCF3L048144PB Pallställ Upprätt ram 48 x 48 x 144 Blå | AB9DEM 2CAA1

STEEL KING BCF3L048144PB Upprättstående ram för pallställ 48 x 48 x 144 Blå

Artikel: AB9DEM Modell: BCF3L048144PBKorsreferens: 2CAA1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 946 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställ stativram
FärgFörsiktighetsåtgärd Blå
Djup48 "
FinishPulverlack
Fotplattor3-1 / 2 x 5 "
Höjd144 "
Lastkapacitet35,200 lb.
MaterialStål
MonteringGolv
Övergripande djup48 "
Totala höjden144 "
Total bredd3"
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 64.8
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)368.3
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddBreddPris
STEEL KING BCF3L036192PB Pallställ Upprätt ram 36 x 36 x 192 Blå | AB9DEN 2CAA2 BCF3L036192PB36 "192 "35,200 lb.36 "192 "3"3"7 403 kr
RFQ
STEEL KING BCF3L042192PB Pallställ Upprätt ram 42 x 42 x 192 Blå | AB9DEP 2CAA3 BCF3L042192PB42 "192 "35,200 lb.42 "192 "3"3"7 184 kr
RFQ
STEEL KING BCF3L048192PB Pallställ Upprätt ram 48 x 48 x 192 Blå | AB9DEQ 2CAA4 BCF3L048192PB48 "192 "35,200 lb.48 "192 "3"3"7 425 kr
RFQ
STEEL KING BCF4L036096PB Pallställ Upprätt ram 36d x 96h Blå | AB9DER 2CAA5 BCF4L036096PB36 "96 "51,500 lb.36 "96 "4"4"4 451 kr
RFQ
STEEL KING BCF4L042096PB Pallställ Upprättstående ram 42d x 96h Blå | AB9DET 2CAA6 BCF4L042096PB42 "96 "51,500 lb.42 "96 "4"4"4 564 kr
RFQ
STÅLKONING BCF4L048096PB Pallställ Upprätt ram 48d x 96h Blå | AB9DEU 2CAA7 BCF4L048096PB48 "96 "51,500 lb.48 "96 "4"4"4 666 kr
RFQ
STEEL KING BCF4L036120PB Pallställ Upprätt ram 36 x 36 x 120 Blå | AB9DEV 2CAA8 BCF4L036120PB36 "120 "51,500 lb.36 "120 "4"4"5 570 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STEEL KING BCF3L048144PB Upprättstående ram för pallställ 48 x 48 x 144 Blå
5 946 kr /enhet