Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STEINEL HL1920E elektrisk värmepistol, 120 VAC, sladd, 120 - 1100 grader F, 13 CFM | CD2HXC 406P78

STEINEL HL1920E elektrisk värmepistol, 120 VAC, sladd, 120 - 1100 grader F, 13 CFM

Finns i lager
Artikel: CD2HXC Modell: HL1920EKorsreferens: 406P78
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
3 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmepistol
luft~~POS=TRUNC13.0 cfm
Förstärkare AC12.5
Sladdad / trådlössladd
Hantera stilPistol
Värmeelement MaterialLåst keramik
Kraftkällaelektriska
Byt typSkjut
tempNej
Temp. inställningarVariabel
Temperaturintervall120 grader till 1100 grader F.
Spänning120 VAC
Watt1500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035

Produktinformation:

    • Designad för uppvärmning av temperaturkänsliga material, härdning av hartser, böjning eller formning av plast, lödning eller avlödning och torkning av fyllmedel eller krympslangar
    • Har ett handtag för pistolgrepp för att minimera trötthet hos föraren även efter långvarig användning

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACByt typtempTemperaturintervallWattPris
STEINEL HG2520E Elektrisk värmepistol 120 VAC, justerbar temp. Inställningar, 120 grader till 1200 grader F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6VäxlaJa120 grader till 1200 grader F.17507 194 kr
STEINEL HG26020E Elektrisk värmepistol 120 VAC, justerbar temp. Inställningar, 80 grader till 1250 grader F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6VäxlaJa80 grader till 1250 grader F.17508 019 kr
STEINEL HG2320E elektrisk värmepistol, pistolhandtag, 13.3 A, 1600 Watt | CD3LQB 406P76 HG2320E13.3VäxlaJa120 grader till 1200 grader F.16005 230 kr
STEINEL HL2020E elektrisk värmepistol, 1600 W | CD3LQC 406P77 HL2020E13.3VäxlaNej120 grader till 1150 grader F.16003 898 kr
STEINEL HL1820S Elektrisk värmepistol 120 VAC, 3 stegs temp. Inställningar, 120 grader till 1100 grader F | CD3LQD 406P79 HL1820S11.7SkjutNej120 grader till 1100 grader F.14002 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STEINEL HL1920E elektrisk värmepistol, 120 VAC, sladd, 120 - 1100 grader F, 13 CFM
3 101 kr /enhet