Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STEINEL HG2320E elektrisk värmepistol, pistolhandtag, 13.3 A, 1600 Watt | CD3LQB 406P76

STEINEL HG2320E elektrisk värmepistol, pistolhandtag, 13.3 A, 1600 watt

Finns i lager
Artikel: CD3LQB Modell: HG2320EKorsreferens: 406P76

Få det Maj 6, Måndag
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
5 230 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmepistol
luft~~POS=TRUNC13.0 cfm
Förstärkare AC13.3
Sladdad / trådlössladd
Hantera stilPistol
Värmeelement MaterialLåst keramik
Kraftkällaelektriska
Byt typVäxla
tempJa
Temp. inställningarJusterbar
Temperaturintervall120 grader till 1200 grader F.
Spänning120 VAC
Watt1600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125

Produktinformation:

    • Sladdpistol idealisk för svetsning av plast, krympslangar, formning av termoplaster och borttagning av färg från ytor
    • Vippomkopplare som möjliggör manuell temperaturjustering inom ett intervall på 120 - 1200 grader F och fyra individuellt valbara och anpassningsbara program
    • Inbyggd LOC-funktion för att låsa verktygsinställningarna för att förhindra oavsiktliga ändringar
    • Restvärmeindikator och LCD-skärmen visar status för drift respektive prestanda

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACByt typtempTemperaturintervallWattPris
STEINEL HL1920E elektrisk värmepistol, 120 VAC, sladd, 120 - 1100 grader F, 13 CFM | CD2HXC 406P78 HL1920E12.5SkjutNej120 grader till 1100 grader F.15003 101 kr
STEINEL HG2520E Elektrisk värmepistol 120 VAC, justerbar temp. Inställningar, 120 grader till 1200 grader F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6VäxlaJa120 grader till 1200 grader F.17507 194 kr
STEINEL HG26020E Elektrisk värmepistol 120 VAC, justerbar temp. Inställningar, 80 grader till 1250 grader F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6VäxlaJa80 grader till 1250 grader F.17508 019 kr
STEINEL HL2020E elektrisk värmepistol, 1600 W | CD3LQC 406P77 HL2020E13.3VäxlaNej120 grader till 1150 grader F.16003 898 kr
STEINEL HL1820S Elektrisk värmepistol 120 VAC, 3 stegs temp. Inställningar, 120 grader till 1100 grader F | CD3LQD 406P79 HL1820S11.7SkjutNej120 grader till 1100 grader F.14002 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STEINEL HG2320E elektrisk värmepistol, pistolhandtag, 13.3 A, 1600 watt
5 230 kr /enhet