Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STEINEL HL2020E elektrisk värmepistol, 1600 W | CD3LQC 406P77

STEINEL HL2020E elektrisk värmepistol, 1600 W

Finns i lager
Artikel: CD3LQC Modell: HL2020EKorsreferens: 406P77
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
3 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmepistol
luft~~POS=TRUNC13.0 cfm
Förstärkare AC13.3
Sladdad / trådlössladd
Hantera stilPistol
Värmeelement MaterialLåst keramik
Kraftkällaelektriska
Byt typVäxla
tempNej
Temp. inställningarJusterbar
Temperaturintervall120 grader till 1150 grader F.
Spänning120 VAC
Watt1600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1722

Produktinformation:

    • Professionell värmepistol utformad för värmekrympande hylsor på kablar, färgade fönster och svetsdukar
    • Underlättar elektronisk justering av temperaturer från 120 till 1150 grader F med en lättläst digital display för konstant övervakning
    • Restvärmeindikator för att ge varningssignaler mot ett hett munstycke och ett pistolgreppshandtag för maximal användarkomfort

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACByt typtempTemperaturintervallWattPris
STEINEL HL1920E elektrisk värmepistol, 120 VAC, sladd, 120 - 1100 grader F, 13 CFM | CD2HXC 406P78 HL1920E12.5SkjutNej120 grader till 1100 grader F.15003 101 kr
STEINEL HG2520E Elektrisk värmepistol 120 VAC, justerbar temp. Inställningar, 120 grader till 1200 grader F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6VäxlaJa120 grader till 1200 grader F.17507 194 kr
STEINEL HG26020E Elektrisk värmepistol 120 VAC, justerbar temp. Inställningar, 80 grader till 1250 grader F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6VäxlaJa80 grader till 1250 grader F.17508 019 kr
STEINEL HG2320E elektrisk värmepistol, pistolhandtag, 13.3 A, 1600 Watt | CD3LQB 406P76 HG2320E13.3VäxlaJa120 grader till 1200 grader F.16005 230 kr
STEINEL HL1820S Elektrisk värmepistol 120 VAC, 3 stegs temp. Inställningar, 120 grader till 1100 grader F | CD3LQD 406P79 HL1820S11.7SkjutNej120 grader till 1100 grader F.14002 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STEINEL HL2020E elektrisk värmepistol, 1600 W
3 898 kr /enhet