Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STENS 102582 Luftfilterkombination 1-11/16 tum | AA4MRE 12U806

STENS 102582 Luftfilterkombination 1-11/16 tum

Finns i lager
Artikel: AA4MRE Modell: 102582Korsreferens: 12U806
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
271SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination av luftfilter
Längd7.5 "
StorlekH 1-11 / 16 "W 2-7 / 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdStorlekPris
STENS 100012 Luftfilterkombination 3-9/16 tum | AA4MMC 12U711 100012-4.375 "H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4"273SEK
STENS 100210 Kombination av luftfilter 2-3 / 4 tum | AA4MMZ 12U731 100210-7.75 "H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8"-
RFQ
STENS 100256 Kombination av luftfilter 2-3 / 8 tum | AA4MNE 12U736 100256-6.75 "H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8"-
RFQ
STENS 100428 Luftfilterkombination 1-3 / 4 tum | AA4MNJ 12U740 100428-6.437 "H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8"-
RFQ
STENS 100622 Luftfilterkombination 3 tum | AA4MNX 12U752 100622-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"382SEK
STENS 100719 Luftfilterkombination 1-7/8 tum | AA4MPG 12U761 100719-7.5 "H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2"-
RFQ
STENS 100784 Luftfilterkombination 2-3/4 tum | AA4MPP 12U768 100784-4"H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8"185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENS 102582 Luftfilterkombination 1-11/16 tum
271SEK /enhet